東京エレクトロン
東京エレクトロンの 事務用品
東京エレクトロンの その他医療事務用品
自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン用オプション品 ピュアハイジーン 専用スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12079910
品番
PH-STD-A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
設置方法
据置き・壁付け
質量(kg)
4.5
寸法(mm)
450×350×1030
材質
ABS樹脂
適合サイズ(mm)
【ボトル】最大約95×85×185〜250(容量500〜1000mL)
仕様
専用スタンド
アズワン品番
7-6396-32