ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
抗菌・難燃注射台 ネスティングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12080025
品番
SAF-BK1
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
ベース径(Φmm)
465
寸法(mm)
【クッション】240×185×50
材質
ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー(R)II・ウレタン
ベース高(mm)
800
質量(kg)
約4.3
アズワン品番
7-6527-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000