中綿ブルゾン(男女兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12080069 品番 1961
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

定番スタイルの軽防寒中綿ブルゾン 反射パイピング付き。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブルー サイズSS 胸廻(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
屋外作業時
M&Kビジネスサポート 様

軽くて暖かいが防寒性は中程度といったところだろうか。
撥水加工はないので雨などには濡れやすいが、
透湿性があるので湿気がこもらず汗っかきには快適。
どちらかと言えば、春秋の少し肌寒い季節には重宝する代物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする