※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 直動式ソレノイドバルブ
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
12080076
品番
SS231-01-100G
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100/110
切換方式
2方向単動
種別
3ポート直動形電磁弁
配管形式
サブベース配管形
形式
シングルソレノイド
シリーズ
SS
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
シール方式
ポペットシール
位置数
2
作動方式
直動形
ポートサイズ
Rc1/8