フォーク
フォークの 事務用品
フォークの その他医療事務用品
メンズパンツ ホワイト 5021SC-1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12080129
品番
5021SC-1
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。
材質
ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)
股下(cm)
86(フリー)
適応ウエスト(cm)
103〜118
ワタリ(cm)
83.6
色
ホワイト
サイズ
4L
ヒップ(cm)
131
アズワン品番
7-6643-06