レディスパンツ ホワイト 6014SC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12080147 品番6014SC-1
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。

ホワイト サイズ4L 股下(cm)83(フリー) 適応ウエスト(cm)86〜90 材質ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%) ヒップ(cm)120 ワタリ(cm)38 アズワン品番7-6645-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする