東洋工芸
東洋工芸の 事務用品
東洋工芸の その他医療事務用品
メッシュチェア GSシリーズ オレンジ 肘無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
12080174
品番
GS210 M2
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ロッキング強度の自動調整と座面移動で、腰にフィットします。背もたれは通気性が良く、体にフィットするメッシュ生地です。座面は型崩れしにくく、弾力性のあるモールドウレタン仕様です。
寸法(mm)
600×595×870〜965
昇降方式
ガスシリンダー式
座面高さ(mm)
410〜505
肘掛
無
色
オレンジ
質量(kg)
12.4
座面幅(cm)
49.5
キャスター
Φ50mmナイロン製
材質
背・脚部/PP(ポリプロピレン)・グラスファイバー、座部/モールドウレタン
アズワン品番
7-6658-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000