フォーク
フォークの 事務用品
フォークの その他医療事務用品
メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー 7053SCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12080190
品番
7053SC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
胸囲(cm)
137
サイズ
4L
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
24
材質
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
色
ホワイト×ダークネイビー
アズワン品番
7-6662-06