フォーク
フォークの 事務用品
フォークの その他医療事務用品
レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー 7052SCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12080199
品番
7052SC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
胸囲(cm)
120
サイズ
4L
色
ホワイト×ダークネイビー
袖丈(cm)
21
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
材質
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
アズワン品番
7-6663-06