グッジョブフォトン 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ フック 安全・感染予防フック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12080226 品番NR-7
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。車椅子やベッドに取り付けでき、床・タイヤに触れずに尿バックなどを衛生保持します。点滴スタンドの転倒防止に

質量(g)420 全長(mm)235 耐荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)(丸パイプ)15〜30/(角パイプ)10〜21 仕様安全・感染予防フック アズワン品番7-6759-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする