中綿ブルゾン(男女兼用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード12080288 品番1961
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

定番スタイルの軽防寒中綿ブルゾン 反射パイピング付き。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズ4L 胸廻(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)66 着丈(cm)76 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
屋外作業時
M&Kビジネスサポート 様

軽くて暖かいが防寒性は中程度といったところだろうか。
撥水加工はないので雨などには濡れやすいが、
透湿性があるので湿気がこもらず汗っかきには快適。
どちらかと言えば、春秋の少し肌寒い季節には重宝する代物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする