アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
スリッパ 抗菌カラーテンダー 前閉じタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12080330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)
27
サイズ
フリー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
色
キャメル
仕様
前閉じ
アズワン品番
7-6764-03