ストロング
ストロングの 事務用品
ストロングの その他医療事務用品
スリッパ 抗菌カラーテンダー・6足入 前閉じ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(6足)
注文コード
12080357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
サイズ
フリー
全長(cm)
27
色
ブルー
仕様
前閉じ
アズワン品番
7-6764-51