リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズM 注文コード12080410 品番2203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで幅広い職種に対応可能な裏フリースジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブルー サイズM 胸廻(cm)116 着丈(cm)74 裄丈(cm)86 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする