アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
スリッパ 抗菌カラーテンダー 前開きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12080418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,818
販売価格(税別)
¥
1,653
バスケットに入れる
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)
27
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
サイズ
フリー
色
グリーン
仕様
前開き
アズワン品番
7-6765-02