3/22より値下げ!現場を応援

リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12080419 品番 2203
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498

シンプルで幅広い職種に対応可能な裏フリースジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブルー サイズL 胸廻(cm)120 着丈(cm)76 裄丈(cm)88 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする