アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12080446
品番
2203
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルで幅広い職種に対応可能な裏フリースジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブルー
サイズ
4L
胸廻(cm)
136
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
92
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
6