ストロング
ストロングの 事務用品
ストロングの その他医療事務用品
スリッパ 抗菌カラーテンダー・6足入 前開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(6足)
注文コード
12080470
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
色
グリーン
サイズ
フリー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
全長(cm)
27
仕様
前開き
アズワン品番
7-6765-52