曜日別特売
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506

- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506
- アームレストクッション ぽっくん 光研化成 12080506

アームレストクッション ぽっくん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12080506品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クッションに腕を預けることで、脇、肩、首にかかる負荷を軽減します。安全に重心を前方に移動でき、座面から受ける圧を軽減できます。適度な重みがあるため、安定感と使用者に安心感を与えます。両サイドの高弾性ウレタン突起で麻痺の方やうたた寝をされる方の腕の落下を抑止します。突起を意識的もしくは無意識で握る事で、リハビリと精神安定効果が期待できます。ベッド上での座位保持やポジショニングクッションとしてもご使用いただけます。

材質カバー/外カバー/綿100%(オーガニックコットン・裏面滑り止め加工)、内カバー/[表地]ポリエステル100%、[裏地]ポリウレタンフィルム(防水加工)、中材/ウレタンフォーム(エネタン よもぎ練りこみ、高反発ウレタン)質量(kg)約2寸法(mm)約730×460×200(突起部含まず)洗濯方法【カバー】可(40℃以下・洗濯ネット使用)/塩素系・酵素系漂白不可/タンブル乾燥不可アズワン品番7-679-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする