アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リフレクト裏フリースジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
12080647
品番
2203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで幅広い職種に対応可能な裏フリースジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
92
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
10