アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12080839
品番
2204
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シンプルで幅広い職種に対応可能な中綿ジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
8