クロシオ
クロシオの 事務用品
クロシオの その他医療事務用品
壁掛け風テレビ台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12080847
品番
94835
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
背面に配線を収納でき見た目がスッキリします。
付属品
転倒防止用パーツ、六角レンチ
画面サイズ
32〜50インチ(推奨)
材質
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約30
色
ホワイト
タイプ
ロー
寸法(mm)
約600×400×1200
質量(kg)
約14
アズワン品番
7-7146-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000