アタマジラミ除去装置 V-comb 本体セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12080874 品番A1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

アタマジラミや目視できない卵などを、髪をとくことで直接除去できます。従来の薬物を使用したシャンプーによる方法と違い、肌に悪影響がでにくいです。カセット式フィルターは着脱が容易で、確実に廃棄することができます。フィルター部は本体が透明の為、除去された頭アタマジラミ卵を確認できます。内蔵バッテリー式です。

材質本体/ABS樹脂・ステンレス、フィルター/PVC(塩化ビニル樹脂)・ナイロン・ABS樹脂 電源内蔵バッテリー(USBより給電) セット内容本体、USBケーブル、フィルター(4個)、クリーニング用ブラシ 仕様本体セット アズワン品番7-7165-21
注意
※ACアダプターは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする