SA-3012048 スリープエンジェル SAシリーズ 体位変換 円筒型 ショート 低反発タイプ モレーンコーポレーション 12081039

SA-3012048 スリープエンジェル SAシリーズ 体位変換 円筒型 ショート 低反発タイプ モレーンコーポレーション 12081039
SA-3012048 スリープエンジェル SAシリーズ 体位変換 円筒型 ショート 低反発タイプ モレーンコーポレーション 12081039

スリープエンジェル SAシリーズ 体位変換 円筒型 ショート 低反発タイプ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個注文コード12081039品番SA-3012048
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

縫い目を無くし、ヒートシールで密閉した耐久性と防水性に特化した表面素材です。特許取得のフィルターにより枕内部への汚染の侵入を防ぎ、いつも清潔な空気を枕内部に送り込みます。日常的な手入れは汚れた表面を拭くだけで洗濯等は必要有りません。万が一、血液・体液で汚染された場合も消毒が可能です。

質量(g)450材質表面コーティング/PU(ポリウレタン)コーティング、表面生地/ポリエステルまたはナイロン、詰物/ポリエステルファイバーまたはウレタンフォームタイプ体位変換(円筒型 ショート)、低反発タイプ寸法(Φ×mm)150×450仕様【清拭推奨薬品】次亜塩素酸ナトリウム溶液1000ppm以下、消毒用エタノール72%以下、塩化ベンザルコニウム等アズワン品番7-7242-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする