エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12081085 品番 2206
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン。 大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適。

ホワイト サイズ3S 胸廻(cm)97 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 素材BRINGポンジー ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする