※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 直動式ソレノイドバルブ
直動形電磁弁 VAシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
ポート数
3
使用流体
-
注文コード
12081153
品番
MFS12-V01V3CC-M5 BLOCK
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・使用流体
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
仕様
正圧用/真空用
種別
小形3ポート2位置直動形電磁弁
切換方式
-
配管形式
共通1、共通3 真空仕様
形式
一体形
シリーズ
MFD、MFS
使用圧力範囲(MPa)
-
定格電圧(V)
-
シール方式
-
位置数
-
作動方式
-
使用流体
-
ポートサイズ
M5×0.8
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。