アンプルオープナー 軽量タイプ SN-02Rシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-7437-02 注文コード12081416 品番SN-02L
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

底面の穴にアンプルを差し込んでアンプルの先を折る構造のため、怪我のリスク低減が可能です。折った先端は内部に収納され、上部のボタンを押して容易にアンプルの破片を捨てることが可能です。超軽量タイプで、持ち歩きに便利です。机から転がり落ちにくいよう、六角形になっています。

適合サイズ【アンプル】5〜10mL・10〜15mL・20〜25mL 材質ボディ/プラスチック、Oリング/シリコン、キーリング・スプリング/ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ18×80 質量(g)13 アズワン品番7-7437-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする