NDIV-A2 軽量アルミ点滴台 持ち運び台 ナビス(アズワン) 12081626

NDIV-A2 軽量アルミ点滴台 持ち運び台 ナビス(アズワン) 12081626
NDIV-A2 軽量アルミ点滴台 持ち運び台 ナビス(アズワン) 12081626

軽量アルミ点滴台 持ち運び台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12081626品番NDIV-A2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びやすい点滴台です。

高さ(mm)1415~1653半径(Φmm)300(開脚時)付属品専用収納バック質量(kg)1.5材質アルミニウム・ウレタン・PP(ポリプロピレン)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】150×115×470高さ調整範囲(mm)710~953/1060~1303/1410~1653アズワン品番7-7510-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする