保護帽 アボネットホームレイヤー M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12081836 品番 2173
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

院内や室内での「コッツン事故」などから頭を守ります。肌に優しい素材にこだわった良質なかぶり心地です。厚さ約5mmの強い緩衝力を備えた保護材で、薄くて保護力があります。

サイズM 頭囲(cm)53〜56 ブラック 洗濯方法洗濯可(手洗い) 材質表地/キチンキトサン(綿80%・レーヨン20%)、裏地/綿100%、緩衝材/PORONR(高機能ウレタンフォーム) 質量(g)約60 アズワン品番7-7573-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする