3/22より値下げ!現場を応援
特殊衣料
特殊衣料の 事務用品
特殊衣料の その他医療事務用品
保護帽 アボネットホームレイヤー L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12081845
品番
2173
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
院内や室内での「コッツン事故」などから頭を守ります。肌に優しい素材にこだわった良質なかぶり心地です。厚さ約5mmの強い緩衝力を備えた保護材で、薄くて保護力があります。
色
アイボリー
サイズ
L
質量(g)
約70
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
頭囲(cm)
56〜59
材質
表地/オーガニックコットン(綿100%)、裏地/綿100%、緩衝材/PORONR(高機能ウレタンフォーム)
アズワン品番
7-7573-13