サイドテーブル キャスターロックなし PT-7000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12082116 品番 PT-7000(I)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

広い天板サイズで、たくさん物を置いても十分耐えられる設計です。天板の周囲にエッジを設け、小物や飲みこぼしの落下を防ぎます。天板の下からの力で高さが上がるため、ベッド高さ上昇時のはさみ込みを防止します。運搬時や倉庫保管時など、テーブルの上昇をロックできます(ロックキーは本体に保管できるので紛失の心配がありません)。低床対応型脚フレームで、傷がつきにくい樹脂カバーを採用しました。

ベース高(mm)52 アイボリー ロック【キャスター】ロックなし テーブル寸法(mm)900×400 材質支柱/アルミニウム・スチール、脚/スチール・PP(ポリプロピレン)、天板/抗菌メラミン化粧板・PVC(塩化ビニル樹脂) ストローク(mm)315(昇降) キャスター径(Φmm)37 使用後の手入方法(消毒する場合の指定の濃度)、消毒用エタノール:76.9%〜81.4%、塩化ベンザルコニウム液(オスバンなど):0.05〜0.2%、クロルヘキシジン液(ヒビデンなど):0.05%、塩化ベンゼトニウム液(ハイアミンなど):0.05%〜0.2%、次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど):0.02%〜0.05% 質量(kg)14 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×442×660〜975 アズワン品番7-768-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする