ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
Z型採血管立
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-7721-02
注文コード
12082204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×87×65
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
穴径(Φmm)
17
適合径(Φmm)
【採血管】13〜16
アズワン品番
7-7721-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000