哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-773-02 注文コード12082238 品番CBB-1500
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。

付属品15本入×1個(哺乳ビンラック) 消費電力(W)520 定格運転時間(分)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×464 質量(kg)22 仕様15本用 アズワン品番7-773-02
注意
※哺乳ビンは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする