CBB-2400 哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ 日本カーヴィング 12082247

哺乳びん殺菌乾燥保管庫 CBBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-773-03 注文コード12082247 品番CBB-2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥455,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。

付属品12本入×2個(哺乳ビンラック) 消費電力(W)1050 定格運転時間(分)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×504 質量(kg)30 仕様24本用 アズワン品番7-773-03
注意
※哺乳ビンは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする