- 電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン) 12082369

- 電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン) 12082369
- 電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン) 12082369
- 電動鼻水吸引器 カシュウ ナビス(アズワン) 12082369

電動鼻水吸引器 カシュウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード12082369品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。

ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)ネイビーマチ(mm)30(ポケット/外側表)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)質量(kg)約0.3仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)アズワン品番7-7777-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする