ディスポ 感染防止用カットシーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 12082430 品番 ADS-1012
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせた吸水(不織布面)/防水(フィルム面)のシーツです。ハイレベルなバリア性を有していますので、感染対策としても使用可能です。不織布面で血液・体液等を吸収し、フィルム面で通さない設計なので、シーツの下が汚染されません。

材質レーヨン・ポリエステル・PE(ポリエチレン)フィルム 規格【ウイルスバリア性】ASTM F 1671 合格 寸法(mm)1000×1200 仕様【人工血液バリア性】ASTM F 1670 合格 アズワン品番7-782-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする