ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ディスポ抑制帯 20本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×1枚)
注文コード
12082439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
清潔にお使いいただけるディスポタイプ術後などに患者の安全を守るためのベルトです。
材質
SMS不織布、PU(ポリウレタン)フォーム
全長(mm)
約1800
サイズ
M
寸法(mm)
【クッション】約170×60
アズワン品番
7-7836-01
注意
※施設・病院向けの商品です。在宅での使用はできません。
※ディスポ製品のため、簡易的なシングルユースとしてご使用ください。