加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12083139 品番KH-35
参考基準価格(税別)¥980,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。

電源(V)単相AC100(50/60Hz) 加湿方式透湿膜式 消費電力(W)(50/60Hz)84/103 タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5 集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時) 集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式 風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4 本体質量(kg)約58 脱臭機能活性炭フィルター 本体寸法(mm)600×1130×470 仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時) アズワン品番7-8109-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする