ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
X線防護衣ラック 12着用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12083209
品番
SH-12
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
可動式ハンガーが個々に左右にスイングしますので、防護衣が掛けやすく便利です。省スペース設計で場所をとりません。
本数
【ハンガー】12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×677×1380
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ハンガー】566×125
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ50mmゴム製キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)
約22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ハンガー展開時】最大1320×738
アズワン品番
7-813-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません