微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12083288 品番KC-2000C
参考基準価格(税別)¥325,600 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。

最低作動水圧(kPa)0.10〜0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること 運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ 質量(kg)約2.8 寸法(mm)270×80×270 タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能) 付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ 消費電力(W)40 pH範囲5.0〜6.5 電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A 濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素) 仕様【生成水量】2.5L/min アズワン品番7-8184-21
注意
※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。
※別売の壁掛キット(7-8184-16)でも取り付けができます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする