おむつ交換台 TOシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12083324 品番 TO-SB
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ベッド部の赤ちゃんが触れる部分に継ぎ目がありませんので、指が入りにくいです。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸等で清拭できます。ベッド部は取り外して使用することもできます。ベッド部の下には便利な棚板付きです。

材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り※耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×820×840、【ベッド】510(平面部:約370)×770×140 耐荷重(kg)100 スカイブルー 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×550×250 高さ(mm)【ベッド】700 質量(kg)約30 アズワン品番7-821-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする