抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法(mm)320×500 アズワン品番7-827-02 注文コード12083638 品番TS-M
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は寸法・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

抜管防止用に腕・肘を固定します。中身のビーズがΦ1mmの極小ビーズですので、固定した際の保持力が強く、へたりも少ないです。腕を差し入れる前後に、カテーテルをまとめる抜管用ループが付いています。内側の生地は、吸湿速乾性のサラッとした蒸れにくい生地です。外側の生地は、透湿防水性の生地で汚れがつきにくい生地です。

寸法(mm)320×500 適合範囲(cm)22〜31 材質表地/ナイロン100%(透湿防水生地)、裏地/ポリエステル100%(吸汗速乾生地)、中材/発泡PE(ポリエチレン)ビーズ 洗濯方法手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 アズワン品番7-827-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする