患者用ラウンドチェア NCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-831-02 注文コード12083665 品番NC-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

座面が460〜670mmの範囲で高さ調整ができます。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。円盤脚は反射しない塗装仕上げです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。

材質座面/ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、クッション材/モールドウレタン、脚/スチール(粉体塗装) 色(座面)ブルー 寸法(mm)Φ440×460〜670 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) 質量(kg)6.1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ340×460〜670 アズワン品番7-831-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする