ライトなおむつ交換車 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12083796 品番-
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。開閉式の作業台が付属しています。オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。アルティアハーフトレーに対応しています。

材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き) 本体質量(kg)約8 セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個 寸法(mm)680×455×1000 仕様【交換用】ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02) アズワン品番7-8368-01
注意
※本体にワイヤーバスケット・樹脂フックは付属しません。
※ワイヤーバスケット取付時には、樹脂フック(別売)が4個必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする