曜日別特売
S-YW-S 止血バンド ナビス(アズワン) 12083830

S-YW-S 止血バンド ナビス(アズワン) 12083830
S-YW-S 止血バンド ナビス(アズワン) 12083830

止血バンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード12083830品番S-YW-S
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。

イエロー寸法(幅W×長さL)(mm)30×300材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)アズワン品番7-837-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12083814
2025-05-03
用途: 人工透析後の止血
製造業

もともと太めの体型だったので350mmの方が良いかと思いましたが300mmで十分でした。ピンクも同色を使っている方がいないので、分かりやすくてよいです。マジックの毛羽立ちもあまりなくて良いと思います。名前入れられるところがあれば尚良しですね。青とか使っている方多いですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする