SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 事務用品
SARAYA(サラヤ)の その他医療事務用品
サラヤ ディスペンサー センサー式 プロテキュートUD-300T-W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12083988
品番
41754
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)
90×104×205
対応
手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
電源
単3乾電池×4本(別売)
取付
卓上(壁掛/オプション品必要)
吐出量
ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
アズワン品番
7-8424-06