SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 事務用品
SARAYA(サラヤ)の その他医療事務用品
プライムバリアローション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8425-01
注文コード
12084006
品番
52107
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手肌の潤いを保ち、角層バリア機能を補完する作用があります。1回の塗布で約4時間(手洗い8〜10回程度)機能を維持します。無香料・無着色で、医療器具などへの移り香や着色の心配がありません。
吐出量(mL/回)
約0.4
容量(mL)
60
適合
【ディスペンサー】41790(プロテキュートUD-300T 300mL用)
成分
保湿成分7種、保護成分3種、エモリエント成分4種、肌荒れ防止成分2種
アズワン品番
7-8425-01