トキトレーディング
トキトレーディングの 事務用品
トキトレーディングの その他医療事務用品
ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084094
品番
6A-601DB12-3
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
周波数(Hz)
47〜63
定格
12V5A 60W
寸法(mm)
121×52×33
入力電圧(V)
AC100〜240
プラグ全長L(mm)
11
タイプ
デスクトップ型
電源コード
アース棒付3ピン
アズワン品番
7-845-03