トキトレーディング
トキトレーディングの 事務用品
トキトレーディングの その他医療事務用品
ACアダプター 5V5A 25W 平2ピン
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084110
品番
SPU41A-102-2
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥11,528
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
寸法(mm)
107.0×47.0×30.1
入力電圧(V)
AC100〜240
プラグ全長L(mm)
11
定格
5V5A 25W
プラグ外径(Φmm)
5.5
タイプ
デスクトップ型
電源コード
平2ピン
プラグ内径(Φmm)
2.1
周波数(Hz)
47〜63
アズワン品番
7-845-04