トキトレーディング
トキトレーディングの 事務用品
トキトレーディングの その他医療事務用品
ACアダプター 5V5A 25W アース棒付3ピン
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12084119
品番
SPU41A-102-3
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格
5V5A 25W
入力電圧(V)
AC100〜240
電源コード
アース棒付3ピン
プラグ全長L(mm)
11
寸法(mm)
107.0×47.0×30.1
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47〜63
アズワン品番
7-845-05